TURCK - Busleitung für CAN (DeviceNet™, CANopen), PVC-Kabelmantel, T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - U0151
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des Gehäuses - gerade
Bemessungsstrom In - 12 A
Umgebungstemperatur - -30 .. 75 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101042023
Sonepar Artikelnummer
120859443
Hersteller Artikelnummer
U0151
Hersteller Typ
CBC5 572-2M
Hersteller Artikel Nr.:
U0151
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
12 A
Umgebungstemperatur:
-30 .. 75 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.146 kg


