TURCK - Busleitung für CAN (DeviceNet™, CANopen), PVC-Kabelmantel, T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6958118
Bemessungsstrom In - 4 A
Umgebungstemperatur - -30 .. 75 °C
Bemessungsspannung - 300 V
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101058581
Sonepar Artikelnummer
120862917
Hersteller Artikelnummer
6958118
Hersteller Typ
CABLE 572-30M
Hersteller Artikel Nr.:
6958118
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-30 .. 75 °C
Bemessungsspannung:
300 V
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
2.870 kg


