TURCK - Busleitung für CAN (DeviceNet™, CANopen), PVC-Kabelmantel, T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6604900
Bemessungsstrom In - 4 A
Umgebungstemperatur - -30 .. 75 °C
Bemessungsspannung - 300 V
Herkunftsland - MX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101040623
Sonepar Artikelnummer
120875574
Hersteller Artikelnummer
6604900
Hersteller Typ
CABLE 572-500M
Hersteller Artikel Nr.:
6604900
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-30 .. 75 °C
Bemessungsspannung:
300 V
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
35.800 kg


