TURCK - Busleitung für CAN (DeviceNet™, CANopen), TPU-Kabelmantel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - U8227-4
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des Gehäuses - gerade
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101041408
Sonepar Artikelnummer
120858046
Hersteller Artikelnummer
U8227-4
Hersteller Typ
RSM RKM 5723-4M
Hersteller Artikel Nr.:
U8227-4
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungsstrom In:
7 A
Umgebungstemperatur:
-40 .. 80 °C
Bemessungsspannung:
300 V
Verschmutzungsgrad:
3
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.496 kg


