TURCK - Busleitung für CAN (DeviceNet™, CANopen), TPU-Kabelmantel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6604925
Bemessungsstrom In - 7 A
Umgebungstemperatur - -40 .. 80 °C
Bemessungsspannung - 300 V
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101040722
Sonepar Artikelnummer
120866017
Hersteller Artikelnummer
6604925
Hersteller Typ
CABLE 5723-150M
Hersteller Artikel Nr.:
6604925
Bemessungsstrom In:
7 A
Umgebungstemperatur:
-40 .. 80 °C
Bemessungsspannung:
300 V
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
17.000 kg


