TURCK - Busleitung für CAN (DeviceNet™, CANopen), TPU-Kabelmantel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - U8724-05
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des Gehäuses - gerade
Bemessungsstrom In - 12 A
Umgebungstemperatur - -40 .. 80 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101042061
Sonepar Artikelnummer
120876295
Hersteller Artikelnummer
U8724-05
Hersteller Typ
CBC5 5723-0.5M
Hersteller Artikel Nr.:
U8724-05
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
12 A
Umgebungstemperatur:
-40 .. 80 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.057 kg


