TURCK - CODESYS 3 Programmierbares Gateway für das BL20 I/O-System,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6827393
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 114.8 mm
Höhe - 74.4 mm
Tiefe - 50.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101350326
Sonepar Artikelnummer
120866658
Hersteller Artikelnummer
6827393
Hersteller Typ
BL20-PG-EN-V3
Hersteller Artikel Nr.:
6827393
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
114.8 mm
Höhe:
74.4 mm
Tiefe:
50.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.198 kg
CODESYS 3 Programmierbares Gateway für das BL20 I/O-System, Multiprotokoll Ethernet-Gateway für PROFINET, EtherNet/IP und Modbus TCP, CODESYS V3 PLC Runtime, CODESYS OPC-UA Server / Client, IIoT-Gateway für die Turck Cloud, PROFINET Device, EtherNet/IP™ Device, Modbus TCP Master / Slave, Schutzart IP20, LEDs zur Anzeige von PLC Status, Versorgungsspannung, Sammel- und Busfehlern, 2x RJ45 Ethernet Ports, Switched oder Dual-MAC-Mode , 10 Mbps / 100 Mbps


