TURCK - CODESYS 3 Programmierbares Gateway für das BL67 I/O-System,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6827394
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 145 mm
Höhe - 77.5 mm
Tiefe - 74 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101350333
Sonepar Artikelnummer
120861958
Hersteller Artikelnummer
6827394
Hersteller Typ
BL67-PG-EN-V3
Hersteller Artikel Nr.:
6827394
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
145 mm
Höhe:
77.5 mm
Tiefe:
74 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.365 kg
CODESYS 3 Programmierbares Gateway für das BL67 I/O-System, Multiprotokoll Ethernet-Gateway für PROFINET, EtherNet/IP und Modbus TCP, CODESYS V3 PLC Runtime, CODESYS OPC-UA Server / Client, IIoT-Gateway für die Turck Cloud, PROFINET Device, EtherNet/IP™ Device, Modbus TCP Master / Slave, Schutzart IP67, LEDs zur Anzeige von PLC Status, Versorgungsspannung, Sammel- und Busfehlern, 2x M12 Ethernet, 4-pol. D-kodiert, Switched oder Dual-MAC-Mode, 10 Mbps / 100 Mbps, 5-poliger 7/8''-Steckverbinder zur Spannungsversorgung


