TURCK - Datenträger, HF, BL ident®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7030558
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 486 mm
Speicherart - FRAM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101297058
Sonepar Artikelnummer
120857684
Hersteller Artikelnummer
7030558
Hersteller Typ
TW-R9.5-K2 100 PCS
Hersteller Artikel Nr.:
7030558
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
486 mm
Speicherart:
FRAM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
1 mm
Durchmesser:
9.5 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85235110
Gewicht:
0.014 kg


