TURCK - Datenträger, HF, BL ident®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6900505
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 155 mm
Speicherart - FRAM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101543483
Sonepar Artikelnummer
120861473
Hersteller Artikelnummer
6900505
Hersteller Typ
TW-R20-K2
Hersteller Artikel Nr.:
6900505
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
155 mm
Speicherart:
FRAM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
20 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85235110
Gewicht:
0.001 kg


