TURCK - Datenträger, HF, BL ident®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7030500
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 52 mm
Speicherart - EEPROM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101273502
Sonepar Artikelnummer
120862025
Hersteller Artikelnummer
7030500
Hersteller Typ
TW-R12-M-B146
Hersteller Artikel Nr.:
7030500
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
52 mm
Speicherart:
EEPROM
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
4.5 mm
Durchmesser:
12 mm
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85235110
Gewicht:
0.002 kg


