Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Datenträger, HF, BL ident®

kopierenkopieren
TURCK - Datenträger, HF, BL ident®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6901380

  • Frequenz - 13.56 MHz

  • Funkprotokoll - ISO 15693

  • Speicherart - FRAM

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101198737

Sonepar Artikelnummer

120866915

Hersteller Artikelnummer

6901380

Hersteller Typ

TW-BS10X1.5-19-K2

Hersteller Artikel Nr.:

6901380

Frequenz:

13.56 MHz

Funkprotokoll:

ISO 15693

Speicherart:

FRAM

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Durchmesser:

10 mm

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85235110

Gewicht:

0.017 kg

Datenträger HF, M10 Schraubbolzen mit gelber Kappe, FRAM, Speichergröße 2 kByte, Minimum 300 Montagezyklen bei 23 Nm, Nicht kompatibel mit pneumatischen Schlagwerkzeugen