TURCK - Datenträger, HF, BL ident®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7030231
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 40 mm
Speicherart - EEPROM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101289718
Sonepar Artikelnummer
120867122
Hersteller Artikelnummer
7030231
Hersteller Typ
TW-R7.5-B128 100 PCS
Hersteller Artikel Nr.:
7030231
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
40 mm
Speicherart:
EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Durchmesser:
7.5 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85235110
Gewicht:
0.011 kg


