TURCK - Datenträger, HF, BL ident®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6901384
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Speicherart - EEPROM
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101198775
Sonepar Artikelnummer
120871087
Hersteller Artikelnummer
6901384
Hersteller Typ
TW-BD10X1.5-19-B128
Hersteller Artikel Nr.:
6901384
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Speicherart:
EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Durchmesser:
10 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85235110
Gewicht:
0.007 kg


