TURCK - Datenträger, HF, BL ident®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7030206
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Speicherart - FRAM
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101206883
Sonepar Artikelnummer
120873263
Hersteller Artikelnummer
7030206
Hersteller Typ
TW-R30-M-K2
Hersteller Artikel Nr.:
7030206
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Speicherart:
FRAM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
sonstige
Durchmesser:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235110
Gewicht:
0.018 kg


