TURCK - Datenträger, HF, BL ident®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7030205
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Speicherart - FRAM
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101206876
Sonepar Artikelnummer
120873523
Hersteller Artikelnummer
7030205
Hersteller Typ
TW-R80-M-K2
Hersteller Artikel Nr.:
7030205
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Speicherart:
FRAM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
sonstige
Durchmesser:
80 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235110
Gewicht:
0.147 kg


