TURCK - Datenträger, HF, BL ident®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7030260
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Speicherart - EEPROM
Schutzart (IP) - IP40
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101543452
Sonepar Artikelnummer
120874281
Hersteller Artikelnummer
7030260
Hersteller Typ
TW-L81-49-P-B128-100PCS
Hersteller Artikel Nr.:
7030260
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Speicherart:
EEPROM
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
81 mm
Tiefe:
81 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85235110
Gewicht:
0.117 kg


