TURCK - Datenträger, HF, BL ident®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6901382
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Speicherart - FRAM
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101198751
Sonepar Artikelnummer
120875715
Hersteller Artikelnummer
6901382
Hersteller Typ
TW-BV10X1.5-19-K2
Hersteller Artikel Nr.:
6901382
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Speicherart:
FRAM
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP67
Durchmesser:
10 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85235110
Gewicht:
0.019 kg


