TURCK - Datenträger, HF, BL ident®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7030661
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Speicherart - EEPROM
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101361865
Sonepar Artikelnummer
120875827
Hersteller Artikelnummer
7030661
Hersteller Typ
TW-Q51WH-HT-B128
Hersteller Artikel Nr.:
7030661
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Speicherart:
EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
51 mm
Höhe:
6.5 mm
Tiefe:
51 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85235110
Gewicht:
0.025 kg


