TURCK - Datenträger, UHF, BL ident®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100002944
Funkprotokoll - EPCglobal Class-1 Gen 2
Speicherart - EEPROM
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 72 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101471588
Sonepar Artikelnummer
120860513
Hersteller Artikelnummer
100002944
Hersteller Typ
TW860-960-L73-21-P-M-B210-5KPCS
Hersteller Artikel Nr.:
100002944
Funkprotokoll:
EPCglobal Class-1 Gen 2
Speicherart:
EEPROM
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
72 mm
Tiefe:
72 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85235110
Gewicht:
1.000 kg


