TURCK - Datenträger, UHF, BL ident®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7030257
Funkprotokoll - EPCglobal Class-1 Gen 2
Max. Reichweite - 3000 mm
Speicherart - EEPROM
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101289763
Sonepar Artikelnummer
120871145
Hersteller Artikelnummer
7030257
Hersteller Typ
TW865-868-R50-B138
Hersteller Artikel Nr.:
7030257
Funkprotokoll:
EPCglobal Class-1 Gen 2
Max. Reichweite:
3000 mm
Speicherart:
EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
sonstige
Durchmesser:
50 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85235110
Gewicht:
0.011 kg


