TURCK - Deutsch Ventilsteckverbinder DT04, Anschlussleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100000447
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Kabellänge - 10 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101438567
Sonepar Artikelnummer
120857637
Hersteller Artikelnummer
100000447
Hersteller Typ
DT04-4P-A-10/TXL
Hersteller Artikel Nr.:
100000447
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
10 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Nein
Kabeltyp:
mehradrig
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 80 °C
Bemessungsstrom In:
7 A
Bemessungsspannung:
230 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.530 kg


