TURCK - Deutsch Ventilsteckverbinder DT06, Anschlussleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100000396
Polzahl - 3
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Kabellänge - 5 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101438116
Sonepar Artikelnummer
120857373
Hersteller Artikelnummer
100000396
Hersteller Typ
DT06-3SG-S-5/TXL
Hersteller Artikel Nr.:
100000396
Polzahl:
3
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Female (Buchse)
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Mit LED-Anzeige:
Ja
Geschirmt:
Nein
Kabeltyp:
mehradrig
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 80 °C
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
24 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.001 kg


