TURCK - Differenzdrucksensor, mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/np

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6834145
Einschaltdruck - 0 bar
Schutzart (IP) - IP67
Max. Arbeitsdruck - 25000 hPa
Anfangseinstellung - 0 .. 2.5 hPa
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101431285
Sonepar Artikelnummer
120857986
Hersteller Artikelnummer
6834145
Hersteller Typ
PS025D-502L-2UPN8X-H1141
Hersteller Artikel Nr.:
6834145
Einschaltdruck:
0 bar
Schutzart (IP):
IP67
Max. Arbeitsdruck:
25000 hPa
Anfangseinstellung:
0 .. 2.5 hPa
Ausschaltdruck:
25 bar
Endeinstellung:
25000 hPa
Max. Prüfdruck:
120 bar
Berstdruck:
120 bar
Mediumtemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18 .. 30 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
2.5 Pa
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
1.000 kg


