Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Differenzdrucksensor, mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/np

kopierenkopieren
TURCK - Differenzdrucksensor, mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/np

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6834115

  • Einschaltdruck - 0 bar

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Arbeitsdruck - 10000 hPa

  • Anfangseinstellung - 0 .. 1 hPa

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101430998

Sonepar Artikelnummer

120859212

Hersteller Artikelnummer

6834115

Hersteller Typ

PS010D-502T-2UPN8X-H1141

Hersteller Artikel Nr.:

6834115

Einschaltdruck:

0 bar

Schutzart (IP):

IP67

Max. Arbeitsdruck:

10000 hPa

Anfangseinstellung:

0 .. 1 hPa

Ausschaltdruck:

10 bar

Endeinstellung:

10000 hPa

Max. Prüfdruck:

50 bar

Berstdruck:

50 bar

Mediumtemperatur:

-40 .. 85 °C

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

18 .. 30 V

Anfangswert Messbereich Druck:

0 Pa

Endwert Messbereich Druck:

1 Pa

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90262020

Gewicht:

1.042 kg

Differenzdrucksensor, mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/npn, Drucküberwachung in rauhen industriellen Bedingungen , Drehbares Gehäuse nach Montage des Prozessanschlusses, Ablesen der eingestellten Werte ohne Werkzeug möglich, High-Side Switch , Programmierschutz durch versenkten Taster, Lock-Funktion und Passwortabfrage, Permanente Anzeige der Druckeinheit (bar, psi, kPa, MPa, misc), Druckspitzenspeicher, Druckbereich 0 .. 10 bar diff.