TURCK - Differenzdrucksensor, mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/np

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6834111
Einschaltdruck - 0 bar
Schutzart (IP) - IP67
Max. Arbeitsdruck - 40000 hPa
Anfangseinstellung - 0 .. 4 hPa
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101430950
Sonepar Artikelnummer
120861008
Hersteller Artikelnummer
6834111
Hersteller Typ
PS040D-501T-2UPN8X-H1141
Hersteller Artikel Nr.:
6834111
Einschaltdruck:
0 bar
Schutzart (IP):
IP67
Max. Arbeitsdruck:
40000 hPa
Anfangseinstellung:
0 .. 4 hPa
Ausschaltdruck:
40 bar
Endeinstellung:
40000 hPa
Max. Prüfdruck:
200 bar
Berstdruck:
200 bar
Mediumtemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18 .. 30 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
4 Pa
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
1.000 kg


