TURCK - Differenzdrucksensor, mit Stromausgang und einem Transistors

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6834122
Einschaltdruck - 0 bar
Schutzart (IP) - IP67
Max. Arbeitsdruck - 10000 hPa
Anfangseinstellung - 0 .. 1 hPa
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101431063
Sonepar Artikelnummer
120859646
Hersteller Artikelnummer
6834122
Hersteller Typ
PS010D-501L-LI2UPN8X-H1141
Hersteller Artikel Nr.:
6834122
Einschaltdruck:
0 bar
Schutzart (IP):
IP67
Max. Arbeitsdruck:
10000 hPa
Anfangseinstellung:
0 .. 1 hPa
Ausschaltdruck:
10 bar
Endeinstellung:
10000 hPa
Max. Prüfdruck:
50 bar
Berstdruck:
50 bar
Mediumtemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18 .. 30 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
1 Pa
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Einstellbarer Strombereich:
4 .. 20 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
1.063 kg


