TURCK - Drehzahlwächter, 1-kanalig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7505650
Frequenzmessbereich - 0.06 .. 600000 Hz
Geeignet für Reiheneinbau - Ja
Mit Schaltausgang - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101116410
Sonepar Artikelnummer
120857751
Hersteller Artikelnummer
7505650
Hersteller Typ
IM21-14-CDTRI
Hersteller Artikel Nr.:
7505650
Frequenzmessbereich:
0.06 .. 600000 Hz
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Mit Schaltausgang:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.247 kg


