TURCK - Druckfester Linearwegsensor, Analog

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1540311
Spannungsart - DC
Länge - 1695.6 mm
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90318020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101405729
Sonepar Artikelnummer
120863075
Hersteller Artikelnummer
1540311
Hersteller Typ
LTX1500M-F10-LI0-X3-H1151
Hersteller Artikel Nr.:
1540311
Spannungsart:
DC
Länge:
1695.6 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.540 kg
Druckfester Linearwegsensor, Analog, Messbereich 1500 mm, Für Hydraulikzylinder geeignet, Sensor ist druckfest bis 340bar (permanent), 680bar (kurzzeitig), Schockfest bis 100g, Statusanzeige über 3-Farbige LED, Auflösung 16 Bit, Einstellbarer Messbereich, Betriebstemperatur Stab -40°…+105 °C, Betriebstemperatur Elektronik -40°…+85 °C, Schutzart IP68, 7…30 VDC Versorgungsspannung, Analogausgang 4...20 mA, Steckverbinder M12 x 1


