TURCK - Druckfester Linearwegsensor, Analog

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100002126
Spannungsart - DC
Länge - 926.5 mm
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90318020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101458909
Sonepar Artikelnummer
120863314
Hersteller Artikelnummer
100002126
Hersteller Typ
LTE800M-HT10-LU10-P-0.25-H1151
Hersteller Artikel Nr.:
100002126
Spannungsart:
DC
Länge:
926.5 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
1.000 kg
Druckfester Linearwegsensor, Analog, Messbereich 800 mm, Für Hydraulikzylinder geeignet, Gehäusedesign Embedded, Sensor ist druckfest bis 340bar (permanent), 680bar (kurzzeitig), Einstellbarer Messbereich, Analogausgang 0.5...4.5 V, Kabel 0.25 m mit M12-Steckeranschluss


