Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Druckfester Linearwegsensor, Analog

kopierenkopieren
TURCK - Druckfester Linearwegsensor, Analog

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1540306

  • Spannungsart - DC

  • Länge - 1445.6 mm

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 90318020

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101405675

Sonepar Artikelnummer

120865179

Hersteller Artikelnummer

1540306

Hersteller Typ

LTX1250M-F10-LI0-X3-H1151

Hersteller Artikel Nr.:

1540306

Spannungsart:

DC

Länge:

1445.6 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

3.483 kg

Druckfester Linearwegsensor, Analog, Messbereich 1250 mm, Für Hydraulikzylinder geeignet, Sensor ist druckfest bis 340bar (permanent), 680bar (kurzzeitig), Schockfest bis 100g, Statusanzeige über 3-Farbige LED, Auflösung 16 Bit, Einstellbarer Messbereich, Betriebstemperatur Stab -40°…+105 °C, Betriebstemperatur Elektronik -40°…+85 °C, Schutzart IP68, 7…30 VDC Versorgungsspannung, Analogausgang 4...20 mA, Steckverbinder M12 x 1