Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Druckfester Linearwegsensor, Analog

kopierenkopieren
TURCK - Druckfester Linearwegsensor, Analog

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100002121

  • Spannungsart - DC

  • Länge - 526.5 mm

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 90318020

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101458602

Sonepar Artikelnummer

120870211

Hersteller Artikelnummer

100002121

Hersteller Typ

LTE400M-HT10-LU10-P-0.25-H1151

Hersteller Artikel Nr.:

100002121

Spannungsart:

DC

Länge:

526.5 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

1.000 kg

Druckfester Linearwegsensor, Analog, Messbereich 400 mm, Für Hydraulikzylinder geeignet, Gehäusedesign Embedded, Sensor ist druckfest bis 340bar (permanent), 680bar (kurzzeitig), Einstellbarer Messbereich, Analogausgang 0.5...4.5 V, Kabel 0.25 m mit M12-Steckeranschluss