TURCK - Druckfester Linearwegsensor, SSI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1540267
Spannungsart - DC
Länge - 4195.6 mm
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90318020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101405286
Sonepar Artikelnummer
120857765
Hersteller Artikelnummer
1540267
Hersteller Typ
LTX4000M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161
Hersteller Artikel Nr.:
1540267
Spannungsart:
DC
Länge:
4195.6 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.001 kg
Druckfester Linearwegsensor, SSI, Messbereich 4000 mm, Für Hydraulikzylinder geeignet, Sensor ist druckfest bis 340bar (permanent), 680bar (kurzzeitig), Schockfest bis 100g, Statusanzeige über 3-Farbige LED, Auflösung 0.005 mm, Betriebstemperatur Stab -40°…+105 °C, Betriebstemperatur Elektronik -40°…+85 °C, Schutzart IP68, 7…30VDC Versorgungsspannung, SSI - Ausgang, gray codiert, 25 Bit, Steckverbinder M12 x 1


