Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Druckfester Linearwegsensor, SSI

kopierenkopieren
TURCK - Druckfester Linearwegsensor, SSI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1540251

  • Spannungsart - DC

  • Länge - 1595.6 mm

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 90318020

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101405125

Sonepar Artikelnummer

120859522

Hersteller Artikelnummer

1540251

Hersteller Typ

LTX1400M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161

Hersteller Artikel Nr.:

1540251

Spannungsart:

DC

Länge:

1595.6 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

0.001 kg

Druckfester Linearwegsensor, SSI, Messbereich 1400 mm, Für Hydraulikzylinder geeignet, Sensor ist druckfest bis 340bar (permanent), 680bar (kurzzeitig), Schockfest bis 100g, Statusanzeige über 3-Farbige LED, Auflösung 0.005 mm, Betriebstemperatur Stab -40°…+105 °C, Betriebstemperatur Elektronik -40°…+85 °C, Schutzart IP68, 7…30VDC Versorgungsspannung, SSI - Ausgang, gray codiert, 25 Bit, Steckverbinder M12 x 1