TURCK - Drucksensor (frontbündig), mit 2 Transistorschaltausgängen p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6833057
Einschaltdruck - -1 bar
Schutzart (IP) - IP67
Max. Arbeitsdruck - 2500 hPa
Anfangseinstellung - -0.1 .. 0.25 hPa
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101243086
Sonepar Artikelnummer
120859607
Hersteller Artikelnummer
6833057
Hersteller Typ
PS003V-606-2UPN8X-H1141
Hersteller Artikel Nr.:
6833057
Einschaltdruck:
-1 bar
Schutzart (IP):
IP67
Max. Arbeitsdruck:
2500 hPa
Anfangseinstellung:
-0.1 .. 0.25 hPa
Ausschaltdruck:
2.5 bar
Endeinstellung:
2500 hPa
Max. Prüfdruck:
12 bar
Berstdruck:
12 bar
Mediumtemperatur:
-10 .. 85 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18 .. 30 V
Anfangswert Messbereich Druck:
-0.1 Pa
Endwert Messbereich Druck:
0.25 Pa
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.529 kg


