TURCK - Drucksensor (frontbündig), mit Analogausgang und einem Trans

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6833043
Einschaltdruck - -1 bar
Schutzart (IP) - IP67
Max. Arbeitsdruck - 16000 hPa
Anfangseinstellung - -0.1 .. 1.6 hPa
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101242942
Sonepar Artikelnummer
120858464
Hersteller Artikelnummer
6833043
Hersteller Typ
PS016V-606-LI2UPN8X-H1141
Hersteller Artikel Nr.:
6833043
Einschaltdruck:
-1 bar
Schutzart (IP):
IP67
Max. Arbeitsdruck:
16000 hPa
Anfangseinstellung:
-0.1 .. 1.6 hPa
Ausschaltdruck:
16 bar
Endeinstellung:
16000 hPa
Max. Prüfdruck:
70 bar
Berstdruck:
70 bar
Mediumtemperatur:
-10 .. 85 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18 .. 30 V
Anfangswert Messbereich Druck:
-0.1 Pa
Endwert Messbereich Druck:
1.6 Pa
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Einstellbarer Strombereich:
4 .. 20 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.537 kg


