TURCK - Drucksensor, mit 2 Transistorschaltausgängen pnp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6833011
Einschaltdruck - -1 bar
Schutzart (IP) - IP65
Max. Arbeitsdruck - 0 hPa
Anfangseinstellung - -0.1 .. 0 hPa
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101267464
Sonepar Artikelnummer
120862818
Hersteller Artikelnummer
6833011
Hersteller Typ
PK01VR-N14AL-2UP8X-V1141
Hersteller Artikel Nr.:
6833011
Einschaltdruck:
-1 bar
Schutzart (IP):
IP65
Max. Arbeitsdruck:
0 hPa
Anfangseinstellung:
-0.1 .. 0 hPa
Ausschaltdruck:
0 bar
Endeinstellung:
0 hPa
Max. Prüfdruck:
2 bar
Mediumtemperatur:
0 .. 50 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
10.8 .. 30 V
Anfangswert Messbereich Druck:
-0.1 Pa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.072 kg


