Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Drucksensor, mit 2 Transistorschaltausgängen pnp

kopierenkopieren
TURCK - Drucksensor, mit 2 Transistorschaltausgängen pnp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6833004

  • Einschaltdruck - -1 bar

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein

  • Elektronische Ausführung - Ja

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101544695

Sonepar Artikelnummer

120867378

Hersteller Artikelnummer

6833004

Hersteller Typ

PK01VR-P13-2UP8X-V1141

Hersteller Artikel Nr.:

6833004

Einschaltdruck:

-1 bar

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

Nein

Elektronische Ausführung:

Ja

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet als Wächter:

Ja

Geeignet als 2 Punktregler:

Ja

Geeignet als Begrenzer:

Nein

Max. Arbeitsdruck:

0 hPa

Anfangseinstellung:

-0.1 .. 0 hPa

Ausschaltdruck:

0 bar

Endeinstellung:

0 hPa

Max. Prüfdruck:

2 bar

Mediumtemperatur:

0 .. 60 °C

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

10.8 .. 30 V

Anfangswert Messbereich Druck:

-0.1 Pa

Endwert Messbereich Druck:

0 Pa

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Mit Handbetätigung:

Nein

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90262020

Gewicht:

0.053 kg

Drucksensor, IO-Link mit 2 Transistorschaltausgängen PNP, kompakte Bauart, für Druck- und Vakuumüberwachung, ausrichtbarer Sensorkörper, Display um 360° verdrehbar, hervorragende EMV-Eigenschaften, 2x PNP-Ausgänge, IO-Link, Druckbereich -1 .. 0 bar rel.