TURCK - Drucksensor, mit 2 Transistorschaltausgängen pnp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6833007
Einschaltdruck - 0 bar
Schutzart (IP) - IP65
Max. Arbeitsdruck - 10000 hPa
Anfangseinstellung - 0 .. 1 hPa
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101544664
Sonepar Artikelnummer
120873312
Hersteller Artikelnummer
6833007
Hersteller Typ
PK010R-P14-2UP8X-V1141
Hersteller Artikel Nr.:
6833007
Einschaltdruck:
0 bar
Schutzart (IP):
IP65
Max. Arbeitsdruck:
10000 hPa
Anfangseinstellung:
0 .. 1 hPa
Ausschaltdruck:
10 bar
Endeinstellung:
10000 hPa
Max. Prüfdruck:
15 bar
Mediumtemperatur:
0 .. 60 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
10.8 .. 30 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
1 Pa
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.051 kg


