TURCK - Drucksensor, mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/npn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6833521
Einschaltdruck - -1 bar
Schutzart (IP) - IP67
Max. Arbeitsdruck - 16000 hPa
Anfangseinstellung - -0.1 .. 1.6 hPa
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101205244
Sonepar Artikelnummer
120857379
Hersteller Artikelnummer
6833521
Hersteller Typ
PS016V-310-2UPN8X-H1141
Hersteller Artikel Nr.:
6833521
Einschaltdruck:
-1 bar
Schutzart (IP):
IP67
Max. Arbeitsdruck:
16000 hPa
Anfangseinstellung:
-0.1 .. 1.6 hPa
Ausschaltdruck:
16 bar
Endeinstellung:
16000 hPa
Max. Prüfdruck:
70 bar
Berstdruck:
70 bar
Mediumtemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18 .. 30 V
Anfangswert Messbereich Druck:
-0.1 Pa
Endwert Messbereich Druck:
1.6 Pa
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.200 kg


