TURCK - Drucksensor, mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/npn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6833456
Einschaltdruck - -1 bar
Schutzart (IP) - IP67
Max. Arbeitsdruck - 25000 hPa
Anfangseinstellung - -0.1 .. 2.5 hPa
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101204896
Sonepar Artikelnummer
120858013
Hersteller Artikelnummer
6833456
Hersteller Typ
PS025V-304-2UPN8X-H1141
Hersteller Artikel Nr.:
6833456
Einschaltdruck:
-1 bar
Schutzart (IP):
IP67
Max. Arbeitsdruck:
25000 hPa
Anfangseinstellung:
-0.1 .. 2.5 hPa
Ausschaltdruck:
25 bar
Endeinstellung:
25000 hPa
Max. Prüfdruck:
110 bar
Berstdruck:
110 bar
Mediumtemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18 .. 30 V
Anfangswert Messbereich Druck:
-0.1 Pa
Endwert Messbereich Druck:
2.5 Pa
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.270 kg


