TURCK - Drucksensor, mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/npn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6833753
Einschaltdruck - -1 bar
Schutzart (IP) - sonstige
Max. Arbeitsdruck - 10000 hPa
Anfangseinstellung - -0.1 .. 1 hPa
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101250787
Sonepar Artikelnummer
120858423
Hersteller Artikelnummer
6833753
Hersteller Typ
PC010V-204-2UPN8X-H1141
Hersteller Artikel Nr.:
6833753
Einschaltdruck:
-1 bar
Schutzart (IP):
sonstige
Max. Arbeitsdruck:
10000 hPa
Anfangseinstellung:
-0.1 .. 1 hPa
Ausschaltdruck:
10 bar
Endeinstellung:
10000 hPa
Max. Prüfdruck:
50 bar
Berstdruck:
50 bar
Mediumtemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
15 .. 30 V
Anfangswert Messbereich Druck:
-0.1 Pa
Endwert Messbereich Druck:
1 Pa
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.166 kg


