Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Drucksensor, mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/npn

kopierenkopieren
TURCK - Drucksensor, mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/npn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6833322

  • Einschaltdruck - 0 bar

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Arbeitsdruck - 400000 hPa

  • Anfangseinstellung - 0 .. 40 hPa

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101203851

Sonepar Artikelnummer

120859982

Hersteller Artikelnummer

6833322

Hersteller Typ

PS400R-301-2UPN8X-H1141

Hersteller Artikel Nr.:

6833322

Einschaltdruck:

0 bar

Schutzart (IP):

IP67

Max. Arbeitsdruck:

400000 hPa

Anfangseinstellung:

0 .. 40 hPa

Ausschaltdruck:

400 bar

Endeinstellung:

400000 hPa

Max. Prüfdruck:

700 bar

Berstdruck:

700 bar

Mediumtemperatur:

-40 .. 85 °C

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

18 .. 30 V

Anfangswert Messbereich Druck:

0 Pa

Endwert Messbereich Druck:

40 Pa

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90262020

Gewicht:

0.253 kg

Drucksensor, mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/npn, Prozessanschluß starr - kein verdrehbarer Sensorkörper , Ablesen der eingestellten Werte ohne Werkzeug möglich , Programmierschutz durch versenkten Taster und Lock-Funktion , Permanente Anzeige der Druckeinheit (bar, psi, kPa, MPa, misc) , Druckspitzenspeicher, Druckbereich 0 .. 400 bar rel.