Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Drucksensor, mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/npn

kopierenkopieren
TURCK - Drucksensor, mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/npn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6833742

  • Einschaltdruck - -1 bar

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Max. Arbeitsdruck - 16000 hPa

  • Anfangseinstellung - -0.1 .. 1.6 hPa

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101250671

Sonepar Artikelnummer

120867720

Hersteller Artikelnummer

6833742

Hersteller Typ

PC016V-203-2UPN8X-H1141

Hersteller Artikel Nr.:

6833742

Einschaltdruck:

-1 bar

Schutzart (IP):

sonstige

Max. Arbeitsdruck:

16000 hPa

Anfangseinstellung:

-0.1 .. 1.6 hPa

Ausschaltdruck:

16 bar

Endeinstellung:

16000 hPa

Max. Prüfdruck:

70 bar

Berstdruck:

70 bar

Mediumtemperatur:

-40 .. 85 °C

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

15 .. 30 V

Anfangswert Messbereich Druck:

-0.1 Pa

Endwert Messbereich Druck:

1.6 Pa

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90262020

Gewicht:

0.167 kg

Drucksensor, mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/npn, Zylindrische Bauform ohne Display, 2 Schaltausgänge pnp/npn, Kommunikation über IO-Link, Kommunikationsanzeige über LED am M12 Stecker, Druckbereich -1.. 16 bar rel.