Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Drucksensor, mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/npn

kopierenkopieren
TURCK - Drucksensor, mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/npn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6833457

  • Einschaltdruck - -1 bar

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Arbeitsdruck - 40000 hPa

  • Anfangseinstellung - -0.1 .. 4 hPa

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101204902

Sonepar Artikelnummer

120871113

Hersteller Artikelnummer

6833457

Hersteller Typ

PS040V-304-2UPN8X-H1141

Hersteller Artikel Nr.:

6833457

Einschaltdruck:

-1 bar

Schutzart (IP):

IP67

Max. Arbeitsdruck:

40000 hPa

Anfangseinstellung:

-0.1 .. 4 hPa

Ausschaltdruck:

40 bar

Endeinstellung:

40000 hPa

Max. Prüfdruck:

180 bar

Berstdruck:

180 bar

Mediumtemperatur:

-40 .. 85 °C

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

18 .. 30 V

Anfangswert Messbereich Druck:

-0.1 Pa

Endwert Messbereich Druck:

4 Pa

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90262020

Gewicht:

0.314 kg

Drucksensor, mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/npn, Prozessanschluß starr - kein verdrehbarer Sensorkörper , Ablesen der eingestellten Werte ohne Werkzeug möglich , Programmierschutz durch versenkten Taster und Lock-Funktion , Permanente Anzeige der Druckeinheit (bar, psi, kPa, MPa, misc) , Druckspitzenspeicher, Druckbereich -1 .. 40 bar rel.