TURCK - Drucksensor, mit Analogausgang und einem Transistorschaltaus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6833411
Einschaltdruck - 0 bar
Schutzart (IP) - IP67
Max. Arbeitsdruck - 250000 hPa
Anfangseinstellung - 0 .. 25 hPa
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101204445
Sonepar Artikelnummer
120857954
Hersteller Artikelnummer
6833411
Hersteller Typ
PS250R-303-LI2UPN8X-H1141
Hersteller Artikel Nr.:
6833411
Einschaltdruck:
0 bar
Schutzart (IP):
IP67
Max. Arbeitsdruck:
250000 hPa
Anfangseinstellung:
0 .. 25 hPa
Ausschaltdruck:
250 bar
Endeinstellung:
250000 hPa
Max. Prüfdruck:
500 bar
Berstdruck:
500 bar
Mediumtemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18 .. 30 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
25 Pa
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Einstellbarer Strombereich:
4 .. 20 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.276 kg


