Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Drucksensor, Relativdruck: 0 ... 250 bar

kopierenkopieren
TURCK - Drucksensor, Relativdruck:  0 ... 250 bar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100001585

  • Einschaltdruck - 0 bar

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Max. Arbeitsdruck - 250000 hPa

  • Anfangseinstellung - 0 .. 25 hPa

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101555271

Sonepar Artikelnummer

120872528

Hersteller Artikelnummer

100001585

Hersteller Typ

PS510-250-04-LI2UPN8-H1141

Hersteller Artikel Nr.:

100001585

Einschaltdruck:

0 bar

Schutzart (IP):

IP66

Max. Arbeitsdruck:

250000 hPa

Anfangseinstellung:

0 .. 25 hPa

Ausschaltdruck:

250 bar

Endeinstellung:

250000 hPa

Max. Prüfdruck:

800 bar

Berstdruck:

4000 bar

Mediumtemperatur:

-40 .. 80 °C

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

18 .. 33 V

Anfangswert Messbereich Druck:

0 Pa

Endwert Messbereich Druck:

25 Pa

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Einstellbarer Strombereich:

4 .. 20 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90262020

Gewicht:

0.285 kg

Drucksensor, Relativdruck: 0 .. 250 bar, 4-stelliges, zweifarbiges (rot/grün) 12-Segment Display um 180° drehbar, Drehbares Gehäuse nach Montage des Prozessanschlusses, Metallmesszelle, Druckbereich 0…250 bar relativ, 18…33 VDC, Schließer/Öffner, PNP/NPN-Ausgang, Analogausgang (Strom/Spannung), IO-Link SSP4.1.1, Prozessanschluss G1/4'' Außengewinde, Steckergerät, M12x1