Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Drucksensor, Relativdruck: -1 ... 10 bar

kopierenkopieren
TURCK - Drucksensor, Relativdruck:  -1 ... 10 bar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100001531

  • Einschaltdruck - -1 bar

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Max. Arbeitsdruck - 10000 hPa

  • Anfangseinstellung - -0.1 .. 1 hPa

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101555523

Sonepar Artikelnummer

120863600

Hersteller Artikelnummer

100001531

Hersteller Typ

PS510-10V-01-LI2UPN8-H1141

Hersteller Artikel Nr.:

100001531

Einschaltdruck:

-1 bar

Schutzart (IP):

IP66

Max. Arbeitsdruck:

10000 hPa

Anfangseinstellung:

-0.1 .. 1 hPa

Ausschaltdruck:

10 bar

Endeinstellung:

10000 hPa

Max. Prüfdruck:

100 bar

Berstdruck:

500 bar

Mediumtemperatur:

-40 .. 80 °C

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

18 .. 33 V

Anfangswert Messbereich Druck:

-0.1 Pa

Endwert Messbereich Druck:

1 Pa

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Einstellbarer Strombereich:

4 .. 20 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90262020

Gewicht:

0.290 kg

Drucksensor, Relativdruck: -1 .. 10 bar, 4-stelliges, zweifarbiges (rot/grün) 12-Segment Display um 180° drehbar, Drehbares Gehäuse nach Montage des Prozessanschlusses, Metallmesszelle, Druckbereich -1…10 bar relativ, 18…33 VDC, Schließer/Öffner, PNP/NPN-Ausgang, Analogausgang (Strom/Spannung), IO-Link SSP4.1.1, Prozessanschluss G1/4'' Innengewinde, Steckergerät, M12x1