TURCK - Drucksensor (verdrehbar), mit 2 Transistorschaltausgängen pn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6833939
Einschaltdruck - -1 bar
Schutzart (IP) - IP67
Max. Arbeitsdruck - 40000 hPa
Anfangseinstellung - -0.1 .. 4 hPa
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101378085
Sonepar Artikelnummer
120857616
Hersteller Artikelnummer
6833939
Hersteller Typ
PS040V-502-2UPN8X-H1141/3GD
Hersteller Artikel Nr.:
6833939
Einschaltdruck:
-1 bar
Schutzart (IP):
IP67
Max. Arbeitsdruck:
40000 hPa
Anfangseinstellung:
-0.1 .. 4 hPa
Ausschaltdruck:
40 bar
Endeinstellung:
40000 hPa
Max. Prüfdruck:
180 bar
Berstdruck:
180 bar
Mediumtemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18 .. 30 V
Anfangswert Messbereich Druck:
-0.1 Pa
Endwert Messbereich Druck:
4 Pa
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.001 kg


