TURCK - Drucksensor (verdrehbar), mit 2 Transistorschaltausgängen pn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6832676
Einschaltdruck - 0 bar
Schutzart (IP) - IP67
Max. Arbeitsdruck - 1000 hPa
Anfangseinstellung - 0 .. 0.1 hPa
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101239652
Sonepar Artikelnummer
120857720
Hersteller Artikelnummer
6832676
Hersteller Typ
PS001R-504-2UPN8X-H1141
Hersteller Artikel Nr.:
6832676
Einschaltdruck:
0 bar
Schutzart (IP):
IP67
Max. Arbeitsdruck:
1000 hPa
Anfangseinstellung:
0 .. 0.1 hPa
Ausschaltdruck:
1 bar
Endeinstellung:
1000 hPa
Max. Prüfdruck:
5.5 bar
Berstdruck:
5.5 bar
Mediumtemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18 .. 30 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
0.1 Pa
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.353 kg


